Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6270-0011 SET ETICHET PER PULSAN KNX PRO SYSDS - MTN6270-0011

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6270-0011 SET ETICHET PER PULSAN KNX PRO SYSDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Mit ertastbarem Aufdruck - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480934698

Artikelnummer

SNRMTN6270-0011

Herstellernummer

MTN6270-0011

Hersteller

SNR

Ausführung:

Symbole

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Mit ertastbarem Aufdruck:

nein

Il prodotto MTN6270-0011 è un set di pellicole Merten System Design di Schneider Electric per i pulsanti KNX Pro. Il set di pellicole per pulsante KNX Pro appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design e Merten System M. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie