Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-5910 MULTITOUCH PRO KNX SDSG - MTN6215-5910

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-5910 MULTITOUCH PRO KNX SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480918087

Artikelnummer

SNRMTN6215-5910

Herstellernummer

MTN6215-5910

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

32

Mit Display:

ja

Status-LED:

nein

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

KNX Multitouch Pro, System Design. design: System Design - tipo di prodotto o componente: controllore ambiente - tipologia del prodotto: dispositivo completo di placca centrale - tipo di bus: KNX. Benefici: .. Applicazioni: ..