Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-0410S TOUCH 4 POLLIC SPACELOGIC KNX SECURE - MTN6215-0410S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487170433

Artikelnummer

SNRMTN6215-0410S

Herstellernummer

MTN6215-0410S

Hersteller

SNR

Il Touch Panel Spacelogic KNX Secure 4” di Schneider Electric offre un controllo sicuro e intuitivo del sistema di automazione KNX per case o edifici commerciali. Aiuta a controllare luci, tende e tapparelle, riscaldamento a pavimento e HVAC. KNX data secure, garantisce una comunicazione sicura all'interno del sistema KNX per la massima tranquillità. Schermo touch LCD TFT da 4 pollici, offre un'esperienza visiva vibrante con una risoluzione di 480x480 pixel e 16 milioni di colori. Il processore ARM cortex-A7 garantisce un funzionamento fluido e una grande reattività. La memoria flash da 64 MB offre un'ampia capacità di memorizzazione per la configurazione e i dati del sistema. La sua tensione di esercizio Ue è di 21-30 Vcc. Questo dispositivo consente il montaggio ad incasso. Le dimensioni sono (L) 86 mm x (A) 86 mm x (P) 32,1 mm. Il colore di questo dispositivo è nero con finitura verniciata. È realizzato in vetro e materiale plastico. La temperatura di esercizio va da -5°C a +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. Lo schermo touch panel Spacelogic KNX da 4 pollici offre un'interfaccia facile da usare per controllare le funzioni della casa o dell'edificio intelligente. La funzione di sicurezza dei dati KNX assicura che la comunicazione rimanga criptata per la massima sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie