SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-0310 MULTITOUCH PRO KNX SYSM - MTN6215-0310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480918070
Artikelnummer
SNRMTN6215-0310
Herstellernummer
MTN6215-0310
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
32
Mit Display:
ja
Status-LED:
nein
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Mit Temperaturregler:
ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


