Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6194-6010S KNX SECURE PB SYSD UNIV. MODULE - MTN6194-6010S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6194-6010S KNX SECURE PB SYSD UNIV. MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 8

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487157519

Artikelnummer

SNRMTN6194-6010S

Herstellernummer

MTN6194-6010S

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

8

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Scoprite il futuro del controllo KNX con l'innovativa etichettatura dinamica dei pulsanti KNX di Schneider Electric. Questo prodotto rivoluzionario combina una funzionalità superiore con una flessibilità senza pari, perfetta per applicazioni residenzialie commerciali. Etichettatura dinamica, che consente di eliminare le etichette di carta statiche. Il display integrato consente di personalizzare le icone e il testo di ciascun pulsante, programmandolo facilmente tramite il software ETS. Flessibilità assoluta, il nostro esclusivo concetto di bilanciere a 16 combinazioni si adatta alle vostre esigenze. Possibilità di cambiare le funzioni al volo senza bisogno di ricablaggi, ideale per spazi in continua evoluzione. Efficiente dal punto di vista energetico,il display si disattiva automaticamente dopo un tempo prestabilito, risparmiando energia e prolungando la durata del prodotto. Un sensore di prossimità attiva il display al momento dell'avvicinamento. Esperienza utente migliorata, visualizzazione di datae ora come screensaver o blocco di funzioni specifiche per una maggiore sicurezza (ad esempio, disabilitazione delle tapparelle in caso di forte vento). Scalabile e adattabile, programma fino a 8 pulsanti con varie funzioni, facilmente modificabili tramite il software ETS dall'installatore per un controllo ottimale. Comunicazione cristallina, il display ad alta risoluzione garantisce una chiara visibilità delle icone e del testo, favorendo un utilizzo intuitivo, soprattutto in ambienti commerciali. Programmazione remota, la programmazione esterna consente di apportare modifiche senza dover accedere fisicamente al dispositivo, semplificando la manutenzione. La tensione di funzionamento è di 21-30 VDC e la corrente di 16mA. Il consumo di energia è di 400mW e il consumo in standby è di 120mW. Questo dispositivo consente il montaggio a filo. Le dimensioni sono (L) 71 mm x (A) 71 mm x (P) 31 mm. Il peso è di 64,6 g. Il colore di questo dispositivo è nero con finitura a vernice. È realizzato in materiale plastico. La temperatura di esercizio va da -5°C a +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. Questo prodotto viene fornito con modulo universale KNX, telaio di fissaggio in metallo. Semplice e sicura, l'interfaccia intuitiva rende facile il controllodel sistema KNX. Inoltre, la comunicazione criptata garantisce una sicurezza di altissimo livello. La funzione di sicurezza dei dati KNX assicura che la comunicazione rimanga criptata per la massima sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie