Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6003-0013 ATT.DIMM.SPACELOGICKNX INCASSO 1CH 3IN - MTN6003-0013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482046795

Artikelnummer

SNRMTN6003-0013

Herstellernummer

MTN6003-0013

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

0...230 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

18 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è una lampada alogena BT, un dispositivo di lampade a incandescenza è un attuatore di attenuazione che funziona con un sistema bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 1 è il numero di uscite. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V. Questo attuatore di attenuazione funziona in modo binario. Ha una frequenza di rete di 50/60 Hz. L'IP nominaledi questo dispositivo è IP20. Questo attuatore di attenuazione è privo di SVHC (sostanze estremamente problematiche). Questo attuatore di attenuazione è montato a filo. L'attuatore di attenuazione Schneider Electric è privo di mercurio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie