SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6003-0011 ATT.COMM.SPACELOGICKNX INCASSO1X16A 3IN - MTN6003-0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3606482046771
Artikelnummer
SNRMTN6003-0011
Herstellernummer
MTN6003-0011
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20