Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6002-0004S INTERF. PULS. KNX SECURE BASIC - 4 CH - MTN6002-0004S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487137429

Artikelnummer

SNRMTN6002-0004S

Herstellernummer

MTN6002-0004S

Hersteller

SNR

Il sistema KNX converte lo stato del contatto fisico in un segnale digitale che può essere utilizzato per operazioni come l'illuminazione, le tapparelle, il controllo dell'aria condizionata, l'automazione e la manutenzione come la notifica, l'allarme. I canali configurabili aiutano a personalizzare un sistema per soddisfare requisiti specifici. Ingresso potenzialmente libero con cavo di lunghezza massima di 10 m. I ha un'uscita LED di 1,6 mA. Ha un controllo della luce bianca e colorata sintonizzabile. Questo bus KNX è alimentato da POB e la corrente nominale è di 9 mA. Questo dispositivo consente il montaggio a incasso. Le dimensioni sono (L) 43 mm x (A) 28,5 mm x (P) 15,4 mm. Il colore di questo dispositivo è bianco con finitura lucida. La temperatura di esercizio va da -5°C a +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. KNX Secure è una funzione di sicurezza dello standard KNX per il controllo di case ed edifici. Flexiblity consente di risparmiare tempo di installazione e di aumentare la flessibilità e l'adattabilità a sviluppi futuri.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie