Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5510-1519 ARGUS PRESENCE MASTER IR, DALI - MTN5510-1519

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5510-1519 ARGUS PRESENCE MASTER IR, DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Schaltleistung - 2200 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480467448

Artikelnummer

SNRMTN5510-1519

Herstellernummer

MTN5510-1519

Hersteller

SNR

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Schaltleistung:

2200 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Präsenzbereich:

0 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

1800 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

136

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

30 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Umgebungstemperatur:

0...25 °C

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

220...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

SENSORE DI MOVIMENTO SCHNEIDER ARGUS PRESENCE MASTER IR DALI

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie