Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89M2600 MODULO I/O (6I DIG/2O RELE ) -PM8000 - METSEPM89M2600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89M2600 MODULO I/O (6I DIG/2O RELE ) -PM8000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 16...16 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 6

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480701993

Artikelnummer

SNRMETSEPM89M2600

Herstellernummer

METSEPM89M2600

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

16...16 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

24 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

30...30 V

Ausgangsstrom:

8 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

250...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0...0 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

28 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

90 mm

Modulo I/O opzionale compatibile con i dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000, che fornisce ingressi digitali e uscite relè aggiuntivi. Il modulo digitale fornisce 6 ingressi digitali che supportano 30VAC o 60 V DC. Gli ingressi digitali possono essere eccitati dalla sorgente di bagnatura fornita o da una sorgente esterna fornita dall'utente. Oltre a 4 uscite relè per fornire indicazioni di stato e operazioni di controllo. Le uscite relè supportano carichi fino a 8A a 240 V AC. I moduli opzionali sono collegati al lato del misuratore e forniscono il collegamento per l'alimentazione di controllo e il bus di interfacciamento. I dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 consentono fino a 4 moduli opzionali I/O per misuratore.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie