Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5RD DISPLAY REMOTO PM5563 - METSEPM5RD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5RD DISPLAY REMOTO PM5563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480761423

Artikelnummer

SNRMETSEPM5RD

Herstellernummer

METSEPM5RD

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

sonstige

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

nein

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Schutzart (IP):

sonstige

Kit di display remoto opzionale per PowerLogic PM5000 per montaggio su guida DIN. LCD grafico monocromatico da 96 mm x 96 mm con interfaccia a pulsante. Informazioni disponibili dal display: alimentazione, consumo di energia, armoniche, frequenza, tensione e corrente. Area visibile: LCD retroilluminato, 128 pixel x 128 pixel. Il display è installato a incasso, ad esempio una porta o sportello. Grado di protezione da ingresso IP52.