SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CYL2 CILINDRO ALLUMINIO DIAMETRO 26,5MM - METSECT5CYL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 26.5 mm
Länge - 26.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606480619007
Artikelnummer
SNRMETSECT5CYL2
Herstellernummer
METSECT5CYL2
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Länge:
26.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Distanziale (non filettato) Schneider Electric tipo/modello CILINDRO ALLUMINIO DIAMETRO 26 5MM
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


