SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CYL1 CILINDRO ALLUMINIO DIAMETRO 21,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 21.5 mm
Länge - 21.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480619014
Artikelnummer
SNRMETSECT5CYL1
Herstellernummer
METSECT5CYL1
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Länge:
21.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Distanziale (non filettato) Schneider Electric tipo/modello CILINDRO ALLUMINIO DIAMETRO 21 5MM