Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU083FN0 MODICON UNMANAGED SWITCH 8TX - MCSESU083FN0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU083FN0 MODICON UNMANAGED SWITCH 8TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481029553

Artikelnummer

SNRMCSESU083FN0

Herstellernummer

MCSESU083FN0

Hersteller

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione per cavo in rame. Fornisce una connettivitàsemplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 1.5W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin.Le sue dimensioni sono 38 mm (larghezza) x 102 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e pesa 0,150 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie