Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU083F2CU0 MODICON UNMANAGED SWITCH 8TX/2FX-MM - MCSESU083F2CU0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU083F2CU0 MODICON UNMANAGED SWITCH 8TX/2FX-MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481029584

Artikelnummer

SNRMCSESU083F2CU0

Herstellernummer

MCSESU083F2CU0

Hersteller

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 6 porte di trasmissione per cavo in rame e 2 porte per fibra otticain modalità multipla. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 3.8W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha unconnettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Dimensioni: 45 mm (larghezza) x 110 mm (altezza) x 88 mm (profondità) e peso: 0,235 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti conbassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltreuna connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie