Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSEAAF1LFS00 MODICON FAST FIBER MODULE SFP LX/LC SM - MCSEAAF1LFS00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481463210

Artikelnummer

SNRMCSEAAF1LFS00

Herstellernummer

MCSEAAF1LFS00

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un accessorio di Modicon Switch. Questo prodotto è un adattatore per fibra ottica monomodale È dotato di fibra ottica modalità singola 62,5/125 um Compatibile con interruttore MCSESM e TCSESM Le sue dimensioni sono 20 mm (larghezza) x 18 mm (altezza) x 50 mm (profondità) e pesa 0,041 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie