Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SD30M2 LXM32S SERC 30A RMS PEAK 240V SING - LXM32SD30M2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SD30M2 LXM32S SERC 30A RMS PEAK 240V SING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 115...230 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Ausgangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.657 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480694776

Artikelnummer

SNRLXM32SD30M2

Herstellernummer

LXM32SD30M2

Hersteller

SNR

Netzspannung:

115...230 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

1

Ausgangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Nennausgangsstrom I2N:

10 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.6 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.6 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

270 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

237 mm

Il servoazionamento di movimento è dotato di filtro EMC integrato. Offre 2 ingressi digitali di cattura. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale da 100 V a 120 V, da 200 V a 240 V, una corrente di uscita continuadi 10 A a 8 kHz e una potenza continua di 800 W a 115 V. È dotato di connettore RJ45 (con etichetta CN7) per Modbus. Offre l'isolamento elettrico tra alimentazione e controllo. Fornisce un'interfaccia di comunicazione Modbus e SERCOS III. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Pesa 2,1 kg. Questo prodotto è certificato da CSA. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BMH (70 mm, stack 2). La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie