Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SD18M2 LXM32S SERC 10A RMS PEAK 240V SING - LXM32SD18M2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SD18M2 LXM32S SERC 10A RMS PEAK 240V SING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 115...230 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Ausgangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.484 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480694752

Artikelnummer

SNRLXM32SD18M2

Herstellernummer

LXM32SD18M2

Hersteller

SNR

Netzspannung:

115...230 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

1

Ausgangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Nennausgangsstrom I2N:

6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

270 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

237 mm

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce 2 ingressi discreti di acquisizione e 3 uscite discrete. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 240V (monofase), una corrente di uscita continua a 6A a 8 kHz e una potenza continua di 500W a 115 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e connettore RJ45 per le interfacce di comunicazione integrata Modbus e SERCOS III. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 1,9 kg. Il prodotto è certificato CE e CSA. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3. Il prodotto è compatibile con i servomotori BMH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie