Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32IECT LEXIUM 32 I ETHERCAT MODULO - LXM32IECT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32IECT LEXIUM 32 I ETHERCAT MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - sonstige

  • Ausgangsphasenzahl - sonstige

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

  • Max. Ausgangsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480620164

Artikelnummer

SNRLXM32IECT

Herstellernummer

LXM32IECT

Hersteller

SNR

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

sonstige

Ausgangsphasenzahl:

sonstige

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Max. Ausgangsspannung:

24 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Questa unità di controllo fornisce 2 ingressi discreti di sicurezza, 4 ingressi discreti logici e 2 uscite logiche positive o negative. Integrazione e manutenzione sono facili da eseguire. È dotato di connettori RJ45 per Modbus, M12 per EtherCAT. È un'unità di controllo con una tensione di ingresso discreta di 24V DC e una tensione di uscita discreta di 30V DC. I segnali sono controllati dal feedback dell'encoder servomotore. Il prodotto è classificato IP65. Peso: 0,637 kg. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è certificato CE, TUV, CSA, RoHS e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Con servomotore e servoazionamento integrati in un unico alloggiamento, il Lexium 32i è progettato per le aree di applicazione che richiedono alta precisione e un avanzato controllo del motore.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie