Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU60N4 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 6A RMS PEAK - LXM32CU60N4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU60N4 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 6A RMS PEAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 208...480 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480076688

Artikelnummer

SNRLXM32CU60N4

Herstellernummer

LXM32CU60N4

Hersteller

SNR

Netzspannung:

208...480 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Nennausgangsstrom I2N:

1.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

270 mm

Breite:

48 mm

Tiefe:

237 mm

LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 6A RMS PEAK. gamma prodotto: Lexium 32 - tipo di prodotto o componente: servoazionamento movimento - nome abbreviato: LXM32C - numero di fasi della rete: trifase - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 380...480 V (- 15...10%), 200...240 V (- 15...10 %) - limiti tensione alimentazione: 323...528 V, 170...264 V - frequenza di rete: 47,5...63 Hz - filtro EMC: integrato - potenza continua: 400 W a 230 V, 800 W a 400 V - alimentazione nominale: 0.35 kW a 230 V (f = 8 kHz), 0.4 kW a 400 V (f = 8 kHz) - corrente di linea: 1.6 A, THDI of 116 % a 480 V, with external line choke di 2 mH, 1.9 A, THDI of 106 % a 380 V, with external line choke di 2 mH, 1,8 A, THDI of 187 % a 380 V, without line choke, 1.2 A, THDI of 201 % a 480 V, without line choke. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie