Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU02M3X LXM28 SERCOS 1/3PH 230V 200W - LXM28SU02M3X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 220...220 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 16 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.2 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

720 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489934330

Artikelnummer

SNRLXM28SU02M3X

Herstellernummer

LXM28SU02M3X

Hersteller

SNR

Netzspannung:

220...220 V

Max. Ausgangsfrequenz:

16 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

1.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.2 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

150 mm

Tiefe:

146 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

55 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

ja

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

Direktumrichter

Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC dispone di un display a 7 segmenti di interfaccia HMI con 5 pulsanti. Grazie al concetto di comunicazione aperta, le unità servoassistite Lexium 28 possono essere facilmente integrate in numerose architetture di sistemi di controllo differenti. I servoazionamenti di movimento incorporano un PTI di ingresso treno-impulsi e un PTO di uscita treno-impulsi. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 1,5 A a 220 V, una potenza di 200 W/0,26 HP e una potenza continua di 200 W a 220 V. È fornito di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Sercos. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Pesa 1 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il motore BCH2 (60 mm, bundle 1) a 200 W. Montare il servoazionamento in posizione verticale (più o meno 10°). Questo è necessario per il raffreddamento del dispositivo. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2, il bundle di servounità ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono convenienti, efficienti in termini energetici e di sicurezza integrata.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie