Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU20M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 2KW - LXM28AU20M3X

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU20M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 220...220 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 12 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.482 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480711824

Artikelnummer

SNRLXM28AU20M3X

Herstellernummer

LXM28AU20M3X

Hersteller

SNR

Netzspannung:

220...220 V

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

12 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

170 mm

Tiefe:

184 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

62 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

Direktumrichter

Il servoazionamento di movimento dispone di filtro EMC, CANopen integrato, CAN motion interfaccia display a 7 segmenti con 5 pulsanti. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (trifase), una corrente di uscita di 12 A, una potenza nominale di 2 kW e una potenza continua di 2000 W. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 (CN4) per il movimento CANopen/CAN. Esiste un isolamento elettrico tra l'alimentazione e il controllo. Offre interfacce di comunicazione CANopen e CAN e interfaccia fisica RS485 per slave di linea seriale Modbus. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 62 mm (larghezza) x 184 mm (profondità) x 170 mm (altezza). Pesa 1.7 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (130 mm, stack) a 2000W e il servomotore BCH2 (100 mm, stack 2 stack) a 2000W. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie