Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXY1124 PRISMASET XS UNIVERSAL GRID 2R24M - LVSXY1124

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXY1124 PRISMASET XS UNIVERSAL GRID 2R24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 290 mm

  • Breite - 375 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481518781

Artikelnummer

SNRLVSXY1124

Herstellernummer

LVSXY1124

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

290 mm

Breite:

375 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Questo prodotto PrismaSeT è una piastra a griglia perforata universale. È compatibile con il contenitore PrismaSeT S o XS. La griglia è progettata per l'installazione in un centralino largo 24 moduli. La griglia è conforme ad installazioni di cablaggio strutturato. La griglia è in acciaio zincato. Le dimensioni totali sono (L) 371 mm x (A) 285 mm x (P) 5 mm. Il suo peso è di 1.250 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie