Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 KIT ILLUMINAZIONE QUADRO PORTATILE - LVS08965

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 KIT ILLUMINAZIONE QUADRO PORTATILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Länge - 345 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430089650

Artikelnummer

SNRLVS08965

Herstellernummer

LVS08965

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

11 W

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Länge:

345 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungsspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Lampada portatile da quadro compatibile con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Kit illuminazione quadro con 11W, 220/240V CA. Grado di protezione IP30, per garantire la protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e una protezionelimitata contro l'acqua

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie