SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08917 12 PORTA ETICHETTE 25X85 - LVS08917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 85 mm
Höhe - 25 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481869784
Artikelnummer
SNRLVS08917
Herstellernummer
LVS08917
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Höhe:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Supporto per materiale identificativo per serie civili Schneider Electric tipo/modello 12 PORTA ETICHETTE 25X85


