Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS07053 4 CONNETTORI 400A 300MMQ - LVS07053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Tiefe - 37 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481868312

Artikelnummer

SNRLVS07053

Herstellernummer

LVS07053

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

37 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Connettore per Linergy BS progettato per una distribuzione elettrica efficiente e affidabile. compatibile per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy, armadi per PrismaSeT G e armadi PrismaSeT P. Connettore da 400 A, 1P compatibile con conduttori in rame e alluminio. Morsetto a vite per conduttori rigidi da 300 mm².

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie