SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03567 PIASTRA DI FONDO GS 400 - LVS03567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 590 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482452633
Artikelnummer
SNRLVS03567
Herstellernummer
LVS03567
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
590 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con FuPacT GS 400A 3P/4P. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


