Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01259 2 MONTANTI SUPP. PIASTRE FRONT.33MOD - LVS01259

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01259 2 MONTANTI SUPP. PIASTRE FRONT.33MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1650 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 11 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481885333

Artikelnummer

SNRLVS01259

Herstellernummer

LVS01259

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

1650 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

11 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Montante di supporto della copertura anteriore progettato per l'uso con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza W600mm/850mm. Supporta fino a 33 moduli verticali, ciascuno alto 50 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio trattata e rifinito in un bianco opaco testurizzato (9003). Certificazione IP30, che fornisce protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro l'ingresso di acqua.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie