SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01254 2 MONTANTI SUPP. PIASTRE FRONT.18MOD - LVS01254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 11 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481932785
Artikelnummer
SNRLVS01254
Herstellernummer
LVS01254
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
11 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Montante di supporto della copertura anteriore progettato per l'uso con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza pari a 600 mm. Supporta fino a 18 moduli verticali, ciascuno alto 50 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio trattata e rifinito in un bianco opaco testurizzato (9003). Certificazione IP30, che fornisce protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro l'ingresso di acqua.
Vista 360°PDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


