SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV454443 MODULO ALIMENTAZIONE 110VCA - LV454443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung DC - 22.8...25.2 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481190956
Artikelnummer
SNRLV454443
Herstellernummer
LV454443
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung DC:
22.8...25.2 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
93.5...143 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
93.5...143 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
4.2 VA
Leistungsabgabe:
24 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP3X


