SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL12BL U.C. PROT MAGN 3-12A 24V DC - LUCL12BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119407953
Artikelnummer
SNRLUCL12BL
Herstellernummer
LUCL12BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Schutzart (IP):
IP20


