SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL05BL U.C. PROT MAGN 1,25-5A 24V DC - LUCL05BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119407915
Artikelnummer
SNRLUCL05BL
Herstellernummer
LUCL05BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.25...5 A
Schutzart (IP):
IP20


