Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD32FU UNITA AVANZ. 8-32A 110-240V - LUCD32FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD32FU UNITA AVANZ. 8-32A 110-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110365078

Artikelnummer

SNRLUCD32FU

Herstellernummer

LUCD32FU

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...32 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U per applicazioni a 3 fase fino a 15 kW a 400V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 8-32A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente con un modulo LUFDA o da remoto con un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA / 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie