Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12FU UNITA AVANZ. 3-12A 110-240V - LUCD12FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12FU UNITA AVANZ. 3-12A 110-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110365054

Artikelnummer

SNRLUCD12FU

Herstellernummer

LUCD12FU

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3...12 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U, per applicazioni motore a 3 fase fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 3-12A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente con un modulo LUFDA o da remoto con un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA / 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie