Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC32BL UNITA AVANZ. 8-32A 24V DC - LUCC32BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC32BL UNITA AVANZ. 8-32A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364514

Artikelnummer

SNRLUCC32BL

Herstellernummer

LUCC32BL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...32 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di alimentazione LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U per applicazioni a 1 fase fino a 7,5 kW a 400V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 8-32A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente con un modulo LUFDA o da remoto con un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie