SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC1XFU UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 110-240V - LUCC1XFU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.09 kW
Packung
1 ST
EAN
3389110364743
Artikelnummer
SNRLUCC1XFU
Herstellernummer
LUCC1XFU
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...1.4 A
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


