SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC1XB UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V AC - LUCC1XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.09 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110364545
Artikelnummer
SNRLUCC1XB
Herstellernummer
LUCC1XB
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...1.4 A
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


