SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC12FU UNITA AVANZ. 3-12A 110-240V - LUCC12FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110364767
Artikelnummer
SNRLUCC12FU
Herstellernummer
LUCC12FU
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
3 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
3 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


