SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB12ES UNITA AVANZ. 3-12A 48-72V - LUCB12ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...72 V
Packung
1 ST
EAN
3389110364217
Artikelnummer
SNRLUCB12ES
Herstellernummer
LUCB12ES
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...72 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


