Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA32FU UNITA STAND. 8-32A 110-240V - LUCA32FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA32FU UNITA STAND. 8-32A 110-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364057

Artikelnummer

SNRLUCA32FU

Herstellernummer

LUCA32FU

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...220 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...32 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 8-32A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie