SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA1XFU UNITA STAND. 0,35-1,4A 110-240V - LUCA1XFU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys U
EAN
3389110364019
Artikelnummer
SNRLUCA1XFU
Herstellernummer
LUCA1XFU
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...1.4 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja


