Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA1XBL UNITA STAND. 0,35-1,4A 24V DC - LUCA1XBL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA1XBL UNITA STAND. 0,35-1,4A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1.4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110363821

Artikelnummer

SNRLUCA1XBL

Herstellernummer

LUCA1XBL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.35...1.4 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,35-1.4A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie