SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA05B UNITA STAND. 1,25-5A 24V AC - LUCA05B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys U
EAN
3389110363906
Artikelnummer
SNRLUCA05B
Herstellernummer
LUCA05B
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.25...5 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja


