Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32FU INV 32A 110-240VAC/DC +AUX - LU2B32FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32FU INV 32A 110-240VAC/DC +AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110363005

Artikelnummer

SNRLU2B32FU

Herstellernummer

LU2B32FU

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

15 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4.5...32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

224 mm

Tiefe:

126 mm

Base di potenza di inversione standard TeSys U, 3 poli (3NO), nominale 32 A/ 690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controller dello starter di inversione "tutto in uno"con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di unmodulo di inversione LU2MB0FU da alimentare a 110-240V AC / 110-220V DC, contatti di segnalazione ausiliari (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento, otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie