SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12FU INV 12A 110-240VAC/DC +AUX - LU2B12FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...220 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110362961
Artikelnummer
SNRLU2B12FU
Herstellernummer
LU2B12FU
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
5.5 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
10000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
4000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
126 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


