Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12B INV 12A 24V AC + AUX - LU2B12B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12B INV 12A 24V AC + AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys U

EAN

3389110362947

Artikelnummer

SNRLU2B12B

Herstellernummer

LU2B12B

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3...12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

TeSys U, base di potenza di inversione standard, 3 poli (3NO), nominale 12A/690V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 5,5kW a 400V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi che porta ad un controller dello starter di inversione "tutto in uno" con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di un modulo di inversione LU2MB0B Da alimentare a 24V AC, contatti di segnalazione ausiliari (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento, otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC,EAC, Marine).