SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27EBD CONTROLLER ETHERNET 1,35 27A 24VDC - LTMR27EBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1.35...27 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 20.4...26.24 V
Stromerfassungsmodul - ja
Art der Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119404884
Artikelnummer
SNRLTMR27EBD
Herstellernummer
LTMR27EBD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.35...27 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20.4...26.24 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
91 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
122.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


