Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27DFM CONTROLLER DEVICENET 1,35 27A 115 230VAC - LTMR27DFM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27DFM CONTROLLER DEVICENET 1,35 27A 115 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1.35...27 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 93.5...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119404778

Artikelnummer

SNRLTMR27DFM

Herstellernummer

LTMR27DFM

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1.35...27 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

93.5...264 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

93.5...264 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

5

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

93.5...264 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

ja

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

DeviceNet

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

93.5...264 V

Breite:

91 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

122.5 mm

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale del sistema di gestione del motore. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione del motore. Gestisce la misurazione della corrente 3 tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A mediante trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di messa a terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, per la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Il protocollo DeviceNet è utilizzato da questo controller. Questo modulo dispone di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche e un'uscita per la segnalazione di errore rilevato nel relè di sovraccarico. L'intervallo di corrente di questo controller è da 1,35 a 27 ampere. Da 120 a 240 VAC sono utilizzati per alimentare questo controller. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie