Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100EBD CONTROLLER ETHERNET 5 100A 24VDC - LTMR100EBD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100EBD CONTROLLER ETHERNET 5 100A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5...100 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 20.4...26.24 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Art der Anschlusstechnik - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119404907

Artikelnummer

SNRLTMR100EBD

Herstellernummer

LTMR100EBD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5...100 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

20.4...26.24 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

5

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

ja

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

91 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

122.5 mm

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale del sistema di gestione del motore. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione del motore. Gestisce la misurazione della corrente 3 tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A mediante trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di messa a terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, per la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Questo controller utilizza il protocollo Ethernet/IP e Modbus/TCP. Viene utilizzata la comunicazione Ethernet TCP/IP. Questo modulo dispone di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche e un'uscita per la segnalazione di errore rilevato nel relè di sovraccarico. L'intervallo di corrente di questo controller è da 5 a 100 ampere. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie