Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CBD CONTROLLER CANOPEN 5 100A 24VDC - LTMR100CBD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CBD CONTROLLER CANOPEN 5 100A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5...100 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 20.4...26.24 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Art der Anschlusstechnik - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119404723

Artikelnummer

SNRLTMR100CBD

Herstellernummer

LTMR100CBD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5...100 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

20.4...26.24 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

5

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

ja

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

CANOpen

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

91 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

122.5 mm

Controllore per motori LTMR TeSys T, 24 Vcc 100A per CANopen. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys T - tipo di prodotto o componente: Controllore motore - applicazione: dispositivo di monitoraggio e controllo - misura di corrente: 5...100 A - assorbimento di corrente: 56...127 mA - compatibilità: CANopen - tipo bus: CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, morsettiera con cavo a 4 coppie schermate intrecciate, CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 con cavo a 4 coppie schermate intrecciate. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie